https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-CRWN-HDTY-HE-HRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJnNU5pOHhNRGN4TnpZMk9EUTNORGt4TUM5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZTRVJVV1Y5SVJWOUlVa0pmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDM0MmNiMmZkN2Y0ZWYwNTU2MTg3MjU0MWQ2NjkwMGQ3ZWE0MTg0OTQyZjI3NjI1MzJhZDlhN2RhZjQxYjQzNmY
DODGE
DODGE
14X20 CR DR HE35 1/2 HBG LAG
DODGE DODGE
描述
DODGE 14X20 CR DR HE35 1/2 HBG LAG
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 20" Face Width; Bushed Mount; HE35 Bushing; Heavy Duty Class; 14" Pulley Diameter; 1-3/16 To 3-1/2" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
制造商部件号
14X20 CR DR HE35 1/2 HBG LAG
BDI部件号
19377978
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/14X20-CR-DR-HE35-1-2-HBG-LAG/p/19377978
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476660840
重量 / Kilogram
44.946
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
HE35
等级
Heavy Duty
键槽数量
1
其它特点
Double HE Bushing | CEMA Specification | Flange Mount Bushing System | With 1/2 Inch Herringbone Lagging
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
201734
详细描述
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 20" Face Width; Bushed Mount; HE35 Bushing; Heavy Duty Class; 14" Pulley Diameter; 1-3/16 To 3-1/2" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
轮
14英寸 | 355.6毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
20英寸 | 508毫米
内圈长
2.78英寸 | 70.612毫米
衬套孔径范围
1-3/16 To 3-1/2 英寸 | 30.163 To 88.9 毫米