https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-ST-HDTY-HE-PLN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE00TDJnNFppOHhNRGN4TnpZMk1UYzFOelEzTUM5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDFOVVgwaEVWRmxmU0VWZlVFeE9Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDQ2MDA2YmJlOGI2NjdkNTU3MWI1YzcwMTZhOWEzZWVhN2VlNmI1Y2M0M2RkM2NmZTliOWRjZWYxNDkyM2Y3ZTE
DODGE
DODGE
14X44 ST DR HE50 1/4 PLN SBR 60
DODGE DODGE
描述
DODGE 14X44 ST DR HE50 1/4 PLN SBR 60
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 44" Face Width; Bushed Mount; HE50 Bushing; Heavy Duty Class; 14" Pulley Diameter; 2-15/16 To 5" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
制造商部件号
14X44 ST DR HE50 1/4 PLN SBR 60
BDI部件号
23775755
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/14X44-ST-DR-HE50-1-4-PLN-SBR-60/p/23775755
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477294617
重量 / Kilogram
130.634
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Straight Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
HE50
等级
Heavy Duty
键槽数量
1
其它特点
Double HE Bushing | CEMA Specification | Flange Mount Bushing System | With 1/4 Inch Plain SBR 60 Lagging
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
225783
详细描述
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 44" Face Width; Bushed Mount; HE50 Bushing; Heavy Duty Class; 14" Pulley Diameter; 2-15/16 To 5" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
轮
14英寸 | 355.6毫米
端面宽
44英寸 | 1117.6毫米
衬套孔径范围
2-15/16 To 5 英寸 | 74.613 To 127 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
内圈长
3.7英寸 | 93.98毫米