https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-CRWN-MDTYX-HE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJnNFppOHhNRGN4TnpZMk9EWTNNVFV4T0M5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZUVVJVV1ZoZlNFVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YmIyNWIwZmU4Y2E0MmYzMWVhM2JkMTEzYjQ2ZDEwOWViNGRiZGY2MzVmOTUwYjk1Yzg5OGJmZDFkMTlkOWI2OQ
DODGE
DODGE
16X26 CR DR HE35 MDX
DODGE DODGE
描述
DODGE 16X26 CR DR HE35 MDX
Pulley; Drum; Crowned Face; 26" Face Width; Bushed Mount; HE35 Bushing; Mine Duty Extra Class; 16" Pulley Diameter; 1-3/16 To 3-1/2" Bushing Bore Range; 2.78" Length Thru Bore; 1 Keyseats
制造商部件号
16X26 CR DR HE35 MDX
BDI部件号
265898
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/16X26-CR-DR-HE35-MDX/p/265898
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475951574
重量 / Kilogram
113.5
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Conveyor Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
HE35
等级
Mine Duty Extra
键槽数量
1
其它特点
Double HE Bushing | One Piece | Flange Mount Bushing System
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
16X26 CR DR HE35 MDX
制造商内部编号
205935
重量/磅
250
详细描述
Pulley; Drum; Crowned Face; 26" Face Width; Bushed Mount; HE35 Bushing; Mine Duty Extra Class; 16" Pulley Diameter; 1-3/16 To 3-1/2" Bushing Bore Range; 2.78" Length Thru Bore; 1 Keyseats
端面宽
26英寸 | 660.4毫米
内圈长
2.78英寸 | 70.612毫米
衬套孔径范围
1-3/16 To 3-1/2 英寸 | 30.163 To 88.9 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
轮
16英寸 | 406.4毫米