https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-CRWN-MDTYX-HE-HRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyNDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJnNE9TOHhNRGN4TnpZMk9EZ3pOVE0xT0M5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZUVVJVV1ZoZlNFVmZTRkpDWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmZWI0OGEwNWE2Y2I2NjVjYzY4ZmRhMWUwZGVlMzc0ZGIxMmJkYjRlODA0NTk1ZTlmMTAyOWY1ZGY4YzIwNGUx
DODGE
DODGE
16X32 CR DR HE40 MDX 3/8 HBG D-LAG
DODGE DODGE
描述
DODGE 16X32 CR DR HE40 MDX 3/8 HBG D-LAG
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 32" Face Width; Bushed Mount; HE40 Bushing; Mine Duty Extra Class; 16" Pulley Diameter; 1-15/16 To 4" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
制造商部件号
16X32 CR DR HE40 MDX 3/8 HBG D-LAG
BDI部件号
19378738
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/16X32-CR-DR-HE40-MDX-3-8-HBG-D-LAG/p/19378738
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476682002
重量 / Kilogram
182.508
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
HE40
等级
Mine Duty Extra
键槽数量
1
其它特点
Double HE Bushing | Flange Mount Bushing System | With 3/8 Inch Herringbone D Lagging
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
222105
详细描述
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 32" Face Width; Bushed Mount; HE40 Bushing; Mine Duty Extra Class; 16" Pulley Diameter; 1-15/16 To 4" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
内圈长
2.93英寸 | 74.422毫米
轮
16英寸 | 406.4毫米
端面宽
32英寸 | 812.8毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1-15/16 To 4 英寸 | 49.213 To 101.6 毫米