https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-WNG-CRWN-MDTY-XT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJnNE5DOHhNRGN4TnpZMk1UUXlPVGM1TUM5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZWMDVIWDBOU1YwNWZUVVJVV1Y5WVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxNWI0MGFhOTRhMzM1MjJjYjRiOThmNzk3ZTllNDBiNjc0MzVlZWVkYjMyODZlNWQ1YTg1MGYxNjAzZGIwZTYw
DODGE
DODGE
16X36 CR WI XT45 MD
DODGE DODGE
描述
DODGE 16X36 CR WI XT45 MD
Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 36" Face Width; Bushed Mount; XT45 Bushing; Mine Duty Class; 16" Pulley Diameter; 3-7/16 To 4-7/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
制造商部件号
16X36 CR WI XT45 MD
BDI部件号
20497759
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/16X36-CR-WI-XT45-MD/p/20497759
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476935764
重量 / Kilogram
122.923
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Wing
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
XT45
等级
Mine Duty
键槽数量
1
其它特点
XT Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
219707
详细描述
Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 36" Face Width; Bushed Mount; XT45 Bushing; Mine Duty Class; 16" Pulley Diameter; 3-7/16 To 4-7/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
端面宽
36英寸 | 914.4毫米
衬套孔径范围
3-7/16 To 4-7/16 英寸 | 87.313 To 112.713 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
轮
16英寸 | 406.4毫米
内圈长
3.313英寸 | 84.15毫米