https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-CRWN-HDTY-XT-HRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE0NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZsTDJnNVlTOHhNRGN4TnpZMU9EUTRNRFkzTUM5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZTRVJVV1Y5WVZGOUlVa0pmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGY2YTQ2ZmZiY2M3MjExYjFjYWFiZTFjZTVjZjY2MjdlYzNlY2MzMjZiM2FmYmZkYTc2YmZmNjdhNjE4ZWFiNWY
DODGE
DODGE
16X46 CR DR XT45 3/8 HBG LAG
DODGE DODGE
描述
DODGE 16X46 CR DR XT45 3/8 HBG LAG
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 46" Face Width; Bushed Mount; XT45 Bushing; Heavy Duty Class; 16" Pulley Diameter; 3-7/16 To 4-7/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
制造商部件号
16X46 CR DR XT45 3/8 HBG LAG
BDI部件号
20499367
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/16X46-CR-DR-XT45-3-8-HBG-LAG/p/20499367
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476899059
重量 / Kilogram
131.542
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
XT45
等级
Heavy Duty
键槽数量
1
其它特点
XT Bushing | CEMA Specification | With 3/8 Inch Herringbone Lagging
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
229212
详细描述
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 46" Face Width; Bushed Mount; XT45 Bushing; Heavy Duty Class; 16" Pulley Diameter; 3-7/16 To 4-7/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
轮
16英寸 | 406.4毫米
内圈长
3.313英寸 | 84.15毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
46英寸 | 1168.4毫米
衬套孔径范围
3-7/16 To 4-7/16 英寸 | 87.313 To 112.713 毫米