https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-CRWN-HDTY-HE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJobU9TOHhNRGN4TnpZMk56WTFOVGN4TUM5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZTRVJVV1Y5SVJWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2NmQxZmJkYTY5ZWEyNTRmMGZkMzJiZmQ2YWQ3YjUyY2NlZmVkMGIzZTI4OWEyNWI2ODkyNThhYzk1MmI4NTdl
DODGE
DODGE
18X32 CR DR HE45
DODGE DODGE
描述
DODGE 18X32 CR DR HE45
Pulley; Drum; Crowned Face; 32" Face Width; Bushed Mount; HE45 Bushing; Heavy Duty Class; 18" Pulley Diameter; 1-15/16 To 4-1/2" Bushing Bore Range; 3.2" Length Thru Bore; 1 Keyseats
制造商部件号
18X32 CR DR HE45
BDI部件号
264975
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/18X32-CR-DR-HE45/p/264975
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475566280
重量 / Kilogram
74
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Conveyor Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
HE45
等级
Heavy Duty
键槽数量
1
其它特点
Double HE Bushing | CEMA Specification | One Piece Die | Flange Mount Bushing System
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
18X32 CR DR HE45
制造商内部编号
203731
重量/磅
163
详细描述
Pulley; Drum; Crowned Face; 32" Face Width; Bushed Mount; HE45 Bushing; Heavy Duty Class; 18" Pulley Diameter; 1-15/16 To 4-1/2" Bushing Bore Range; 3.2" Length Thru Bore; 1 Keyseats
端面宽
32英寸 | 812.8毫米
轮
18英寸 | 457.2毫米
衬套孔径范围
1-15/16 To 4-1/2 英寸 | 49.213 To 114.3 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
内圈长
3.2英寸 | 81.28毫米