![18X44 CR DR HE50](/medias/INDDODPLYXXX-DRM-CRWN-HDTY-HE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJobU9TOHhNRGN4TnpZMk56WTFOVGN4TUM5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZTRVJVV1Y5SVJWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2NmQxZmJkYTY5ZWEyNTRmMGZkMzJiZmQ2YWQ3YjUyY2NlZmVkMGIzZTI4OWEyNWI2ODkyNThhYzk1MmI4NTdl)
![18X44 CR DR HE50](/medias/INDDODPLYXXX-DRM-CRWN-HDTY-HE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJobU9TOHhNRGN4TnpZMk56WTFOVGN4TUM5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZTRVJVV1Y5SVJWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2NmQxZmJkYTY5ZWEyNTRmMGZkMzJiZmQ2YWQ3YjUyY2NlZmVkMGIzZTI4OWEyNWI2ODkyNThhYzk1MmI4NTdl)
DODGE
DODGE
18X44 CR DR HE50
DODGE DODGE
描述
DODGE 18X44 CR DR HE50
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 44" Face Width; Bushed Mount; HE50 Bushing; Heavy Duty Class; 18" Pulley Diameter; 2-15/16 To 5" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
制造商部件号
18X44 CR DR HE50
BDI部件号
264733
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/18X44-CR-DR-HE50/p/264733
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476328788
重量 / Kilogram
106.594
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
HE50
等级
Heavy Duty
键槽数量
1
其它特点
Double HE Bushing | CEMA Specification | Flange Mount Bushing System
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
详细描述
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 44" Face Width; Bushed Mount; HE50 Bushing; Heavy Duty Class; 18" Pulley Diameter; 2-15/16 To 5" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
内圈长
3.7英寸 | 93.98毫米
轮
18英寸 | 457.2毫米
衬套孔径范围
2-15/16 To 5 英寸 | 74.613 To 127 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
44英寸 | 1117.6毫米