![20X32 ST WI HE35](/medias/INDDODPLYXXX-WNG-ST-HDTY-HE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM5MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcxTDJnellTOHhNRGN4TnpZMk9UQXpNVGsyTmk5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZWMDVIWDFOVVgwaEVWRmxmU0VWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkYzVjYmMwMmM5MzUyN2FhNmZjYzMxZjA3OTdlM2E2YTE1MjBjZGVlNGQ0MmFkMWE1NWM4MDk4MzAzNGNiNjc5)
![20X32 ST WI HE35](/medias/INDDODPLYXXX-WNG-ST-HDTY-HE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM5MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcxTDJnellTOHhNRGN4TnpZMk9UQXpNVGsyTmk5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZWMDVIWDFOVVgwaEVWRmxmU0VWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkYzVjYmMwMmM5MzUyN2FhNmZjYzMxZjA3OTdlM2E2YTE1MjBjZGVlNGQ0MmFkMWE1NWM4MDk4MzAzNGNiNjc5)
DODGE
DODGE
20X32 ST WI HE35
DODGE DODGE
描述
DODGE 20X32 ST WI HE35
Conveyor Pulley; Wing; Straight Face; 32" Face Width; Bushed Mount; HE35 Bushing; Heavy Duty Class; 20" Pulley Diameter; 1-3/16 To 3-1/2" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
制造商部件号
20X32 ST WI HE35
BDI部件号
269028
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/20X32-ST-WI-HE35/p/269028
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476342418
重量 / Kilogram
196.405
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Wing
端面形式
Straight Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
HE35
等级
Heavy Duty
键槽数量
1
其它特点
Double HE Bushing | CEMA Specification | Flange Mount Bushing System
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
详细描述
Conveyor Pulley; Wing; Straight Face; 32" Face Width; Bushed Mount; HE35 Bushing; Heavy Duty Class; 20" Pulley Diameter; 1-3/16 To 3-1/2" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
32英寸 | 812.8毫米
轮
20英寸 | 508毫米
衬套孔径范围
1-3/16 To 3-1/2 英寸 | 30.163 To 88.9 毫米
内圈长
2.78英寸 | 70.612毫米