https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-CRWN-MDTYX-HE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJnNFppOHhNRGN4TnpZMk9EWTNNVFV4T0M5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZUVVJVV1ZoZlNFVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YmIyNWIwZmU4Y2E0MmYzMWVhM2JkMTEzYjQ2ZDEwOWViNGRiZGY2MzVmOTUwYjk1Yzg5OGJmZDFkMTlkOWI2OQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-CRWN-MDTYX-HE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJnNFppOHhNRGN4TnpZMk9EWTNNVFV4T0M5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZUVVJVV1ZoZlNFVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YmIyNWIwZmU4Y2E0MmYzMWVhM2JkMTEzYjQ2ZDEwOWViNGRiZGY2MzVmOTUwYjk1Yzg5OGJmZDFkMTlkOWI2OQ
DODGE
DODGE
20X40 CR DR HE45 MDX
DODGE DODGE
描述
DODGE 20X40 CR DR HE45 MDX
Pulley; Drum; Crowned Face; 40" Face Width; Bushed Mount; HE45 Bushing; Mine Duty Extra Class; 20" Pulley Diameter; 1-15/16 To 4-1/2" Bushing Bore Range; 3.2" Length Thru Bore; 1 Keyseats
制造商部件号
20X40 CR DR HE45 MDX
BDI部件号
265880
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/20X40-CR-DR-HE45-MDX/p/265880
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475921775
重量 / Kilogram
217.44
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Conveyor Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
HE45
等级
Mine Duty Extra
键槽数量
1
其它特点
Double HE Bushing | One Piece | Flange Mount Bushing System
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
20X40 CR DR HE45 MDX
制造商内部编号
205911
重量/磅
480
详细描述
Pulley; Drum; Crowned Face; 40" Face Width; Bushed Mount; HE45 Bushing; Mine Duty Extra Class; 20" Pulley Diameter; 1-15/16 To 4-1/2" Bushing Bore Range; 3.2" Length Thru Bore; 1 Keyseats
内圈长
3.2英寸 | 81.28毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
40英寸 | 1,016毫米
衬套孔径范围
1-15/16 To 4-1/2 英寸 | 49.213 To 114.3 毫米
轮
20英寸 | 508毫米

