https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-WNG-CRWN-MDTY-XT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJnNE5DOHhNRGN4TnpZMk1UUXlPVGM1TUM5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZWMDVIWDBOU1YwNWZUVVJVV1Y5WVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxNWI0MGFhOTRhMzM1MjJjYjRiOThmNzk3ZTllNDBiNjc0MzVlZWVkYjMyODZlNWQ1YTg1MGYxNjAzZGIwZTYw
DODGE
DODGE
20X51 CR WI XT30 MD
DODGE DODGE
描述
DODGE 20X51 CR WI XT30 MD
Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 51" Face Width; Bushed Mount; XT30 Bushing; Mine Duty Class; 20" Pulley Diameter; 1-7/16 To 2-15/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
制造商部件号
20X51 CR WI XT30 MD
BDI部件号
20497981
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/20X51-CR-WI-XT30-MD/p/20497981
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476936891
重量 / Kilogram
271.702
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Wing
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
XT30
等级
Mine Duty
键槽数量
1
其它特点
XT Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
219820
详细描述
Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 51" Face Width; Bushed Mount; XT30 Bushing; Mine Duty Class; 20" Pulley Diameter; 1-7/16 To 2-15/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
内圈长
2.063英寸 | 52.4毫米
衬套孔径范围
1-7/16 To 2-15/16 英寸 | 36.513 To 74.613 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
轮
20英寸 | 508毫米
端面宽
51英寸 | 1295.4毫米