https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-CRWN-MDTYX-HE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJnNFppOHhNRGN4TnpZMk9EWTNNVFV4T0M5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZUVVJVV1ZoZlNFVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YmIyNWIwZmU4Y2E0MmYzMWVhM2JkMTEzYjQ2ZDEwOWViNGRiZGY2MzVmOTUwYjk1Yzg5OGJmZDFkMTlkOWI2OQ
DODGE
DODGE
20X54 CR DR HE40 MDX
DODGE DODGE
描述
DODGE 20X54 CR DR HE40 MDX
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 54" Face Width; Bushed Mount; HE40 Bushing; Mine Duty Extra Class; 20" Pulley Diameter; 1-15/16 To 4" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
制造商部件号
20X54 CR DR HE40 MDX
BDI部件号
269154
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/20X54-CR-DR-HE40-MDX/p/269154
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476331375
重量 / Kilogram
263.991
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
HE40
等级
Mine Duty Extra
键槽数量
1
其它特点
Double HE Bushing | Flange Mount Bushing System
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
详细描述
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 54" Face Width; Bushed Mount; HE40 Bushing; Mine Duty Extra Class; 20" Pulley Diameter; 1-15/16 To 4" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
54英寸 | 1371.6毫米
衬套孔径范围
1-15/16 To 4 英寸 | 49.213 To 101.6 毫米
轮
20英寸 | 508毫米
内圈长
2.93英寸 | 74.422毫米