![20X63 CR WI XT45](/medias/INDDODPLYXXX-WNG-CRWN-HDTY-XT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJneVl5OHhNRGN4TnpZMk5UUTVNekF5TWk5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZWMDVIWDBOU1YwNWZTRVJVV1Y5WVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkZmZmZmE5MmJhMWRmZWU0YjE4YjI4ZGFlYTE3ZTVlNDU0NzYwZGY4OTBkYzgyNmIwMDQwNjY3N2FkNjAwMGUw)
![20X63 CR WI XT45](/medias/INDDODPLYXXX-WNG-CRWN-HDTY-XT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJneVl5OHhNRGN4TnpZMk5UUTVNekF5TWk5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZWMDVIWDBOU1YwNWZTRVJVV1Y5WVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkZmZmZmE5MmJhMWRmZWU0YjE4YjI4ZGFlYTE3ZTVlNDU0NzYwZGY4OTBkYzgyNmIwMDQwNjY3N2FkNjAwMGUw)
DODGE
DODGE
20X63 CR WI XT45
DODGE DODGE
描述
DODGE 20X63 CR WI XT45
Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 63" Face Width; Bushed Mount; XT45 Bushing; Heavy Duty Class; 20" Pulley Diameter; 3-7/16 To 4-7/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
制造商部件号
20X63 CR WI XT45
BDI部件号
20497277
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/20X63-CR-WI-XT45/p/20497277
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476929138
重量 / Kilogram
227.703
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Wing
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
XT45
等级
Heavy Duty
键槽数量
1
其它特点
XT Bushing | CEMA Specification
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
219454
详细描述
Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 63" Face Width; Bushed Mount; XT45 Bushing; Heavy Duty Class; 20" Pulley Diameter; 3-7/16 To 4-7/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
端面宽
63英寸 | 1600.2毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
内圈长
3.313英寸 | 84.15毫米
轮
20英寸 | 508毫米
衬套孔径范围
3-7/16 To 4-7/16 英寸 | 87.313 To 112.713 毫米