https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-CRWN-HDTY-HE-HRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJnNU5pOHhNRGN4TnpZMk9EUTNORGt4TUM5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZTRVJVV1Y5SVJWOUlVa0pmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDM0MmNiMmZkN2Y0ZWYwNTU2MTg3MjU0MWQ2NjkwMGQ3ZWE0MTg0OTQyZjI3NjI1MzJhZDlhN2RhZjQxYjQzNmY
DODGE
DODGE
24X32 CR DR HE35 3/8 HBG LAG
DODGE DODGE
描述
DODGE 24X32 CR DR HE35 3/8 HBG LAG
Pulley; Drum; Crowned Face; 32" Face Width; Bushed Mount; HE35 Bushing; Heavy Duty Class; 24" Pulley Diameter; 1-3/16 To 3-1/2" Bushing Bore Range; 2.78" Length Thru Bore; 1 Keyseats
制造商部件号
24X32 CR DR HE35 3/8 HBG LAG
BDI部件号
267588
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/24X32-CR-DR-HE35-3-8-HBG-LAG/p/267588
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475984022
重量 / Kilogram
128.48
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Conveyor Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
HE35
等级
Heavy Duty
键槽数量
1
其它特点
Double HE Bushing | CEMA Specification | One Piece Die | Flange Mount Bushing System | With 3/8 Inch Herringbone Lagging
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
24X32 CR DR HE35 3/8 HBG LAG
制造商内部编号
209938
重量/磅
283
详细描述
Pulley; Drum; Crowned Face; 32" Face Width; Bushed Mount; HE35 Bushing; Heavy Duty Class; 24" Pulley Diameter; 1-3/16 To 3-1/2" Bushing Bore Range; 2.78" Length Thru Bore; 1 Keyseats
内圈长
2.78英寸 | 70.612毫米
衬套孔径范围
1-3/16 To 3-1/2 英寸 | 30.163 To 88.9 毫米
轮
24英寸 | 609.6毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
32英寸 | 812.8毫米