https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-ST-MDTYX-HE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJnek5pOHhNRGN4TnpZMk9URTVOVGd3Tmk5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDFOVVgwMUVWRmxZWDBoRlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTk5ZDhkYjhmMDliN2UwNDI5NTQ4M2RjNzRmYWM1NzAxNjg0ZWE4MWY0N2U3ZTA5YjU5MmIzY2VmZmE3N2UyOQ
DODGE
DODGE
24X40 ST DR HE60 MDX
DODGE DODGE
描述
DODGE 24X40 ST DR HE60 MDX
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 40" Face Width; Bushed Mount; HE60 Bushing; Mine Duty Extra Class; 24" Pulley Diameter; 3-15/16 To 6" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
制造商部件号
24X40 ST DR HE60 MDX
BDI部件号
269331
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/24X40-ST-DR-HE60-MDX/p/269331
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476343842
重量 / Kilogram
410.954
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Straight Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
HE60
等级
Mine Duty Extra
键槽数量
1
其它特点
Double HE Bushing | Flange Mount Bushing System
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
详细描述
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 40" Face Width; Bushed Mount; HE60 Bushing; Mine Duty Extra Class; 24" Pulley Diameter; 3-15/16 To 6" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
内圈长
3.95英寸 | 100.33毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
轮
24英寸 | 609.6毫米
端面宽
40英寸 | 1016毫米
衬套孔径范围
3-15/16 To 6 英寸 | 100.013 To 152.4 毫米