https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-WNG-CRWN-MDTY-HE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJobE55OHhNRGN4TnpZMk1qSXhOakl5TWk5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZWMDVIWDBOU1YwNWZUVVJVV1Y5SVJWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzNjUyYWJmMGQzMWUyNjA3YmJjYzYwNzcwNTkwNzNjZDMxOWI1M2E1N2VjNjQyODUxNWExMjYzMzg1YmY1NzVl
DODGE
DODGE
24X54 CR WI HE40 MD
DODGE DODGE
描述
DODGE 24X54 CR WI HE40 MD
Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 54" Face Width; Bushed Mount; HE40 Bushing; Mine Duty Class; 24" Pulley Diameter; 1-15/16 To 4" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
制造商部件号
24X54 CR WI HE40 MD
BDI部件号
19379888
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/24X54-CR-WI-HE40-MD/p/19379888
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475692620
重量 / Kilogram
409.962
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Wing
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
HE40
等级
Mine Duty
键槽数量
1
其它特点
Double HE Bushing | Flange Mount Bushing System
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
224903
详细描述
Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 54" Face Width; Bushed Mount; HE40 Bushing; Mine Duty Class; 24" Pulley Diameter; 1-15/16 To 4" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
轮
24英寸 | 609.6毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
内圈长
2.93英寸 | 74.422毫米
衬套孔径范围
1-15/16 To 4 英寸 | 49.213 To 101.6 毫米
端面宽
54英寸 | 1371.6毫米