https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-CRWN-HDTY-XT-HRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE0NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZsTDJnNVlTOHhNRGN4TnpZMU9EUTRNRFkzTUM5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZTRVJVV1Y5WVZGOUlVa0pmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGY2YTQ2ZmZiY2M3MjExYjFjYWFiZTFjZTVjZjY2MjdlYzNlY2MzMjZiM2FmYmZkYTc2YmZmNjdhNjE4ZWFiNWY
DODGE
DODGE
24X57 CR DR XT45 1/2 HBG LAG
DODGE DODGE
描述
DODGE 24X57 CR DR XT45 1/2 HBG LAG
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 57" Face Width; Bushed Mount; XT45 Bushing; Heavy Duty Class; 24" Pulley Diameter; 3-7/16 To 4-7/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
制造商部件号
24X57 CR DR XT45 1/2 HBG LAG
BDI部件号
20499041
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/24X57-CR-DR-XT45-1-2-HBG-LAG/p/20499041
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476897376
重量 / Kilogram
309.35
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
XT45
等级
Heavy Duty
键槽数量
1
其它特点
XT Bushing | CEMA Specification | With 1/2 Inch Herringbone Lagging
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
229042
详细描述
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 57" Face Width; Bushed Mount; XT45 Bushing; Heavy Duty Class; 24" Pulley Diameter; 3-7/16 To 4-7/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
孔径
0 英寸 | 0 毫米
内圈长
3.313英寸 | 84.15毫米
端面宽
57英寸 | 1447.8毫米
轮
24英寸 | 609.6毫米
衬套孔径范围
3-7/16 To 4-7/16 英寸 | 87.313 To 112.713 毫米