https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-WNG-CRWN-HDTY-XT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJneVl5OHhNRGN4TnpZMk5UUTVNekF5TWk5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZWMDVIWDBOU1YwNWZTRVJVV1Y5WVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkZmZmZmE5MmJhMWRmZWU0YjE4YjI4ZGFlYTE3ZTVlNDU0NzYwZGY4OTBkYzgyNmIwMDQwNjY3N2FkNjAwMGUw
DODGE
DODGE
30X20 CR WI XT25
DODGE DODGE
描述
DODGE 30X20 CR WI XT25
Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 20" Face Width; Bushed Mount; XT25 Bushing; Heavy Duty Class; 30" Pulley Diameter; 1 To 2-7/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
制造商部件号
30X20 CR WI XT25
BDI部件号
20497427
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/30X20-CR-WI-XT25/p/20497427
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476929923
重量 / Kilogram
194.591
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Wing
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
XT25
等级
Heavy Duty
键槽数量
1
其它特点
XT Bushing | CEMA Specification
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
219533
详细描述
Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 20" Face Width; Bushed Mount; XT25 Bushing; Heavy Duty Class; 30" Pulley Diameter; 1 To 2-7/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
端面宽
20英寸 | 508毫米
轮
30英寸 | 762毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1 To 2-7/16 英寸 | 25.4 To 61.913 毫米
内圈长
1.875英寸 | 47.625毫米