https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-CRWN-MDTYX-XT-HRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE1MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJnNE9DOHhNRGN4TnpZMk5qQTRNamcwTmk5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZUVVJVV1ZoZldGUmZTRkpDWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3NDIwODlkNDE0NWFlNGY2YTMzMGIwMGE4YzJhNGJhNDJhZGE0NzFiYWZhMmZlMDliNDdlZWM5YWU4MzllMmNh
DODGE
DODGE
30X38 CR DR XT50 MDX 1/2 HBG LAG
DODGE DODGE
描述
DODGE 30X38 CR DR XT50 MDX 1/2 HBG LAG
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 38" Face Width; Bushed Mount; XT50 Bushing; Mine Duty Extra Class; 30" Pulley Diameter; 3-15/16 To 4-15/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
制造商部件号
30X38 CR DR XT50 MDX 1/2 HBG LAG
BDI部件号
20505101
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/30X38-CR-DR-XT50-MDX-1-2-HBG-LAG/p/20505101
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476904722
重量 / Kilogram
373.306
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
XT50
等级
Mine Duty Extra
键槽数量
1
其它特点
XT Bushing | With 1/2 Inch Herringbone Lagging
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
234391
详细描述
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 38" Face Width; Bushed Mount; XT50 Bushing; Mine Duty Extra Class; 30" Pulley Diameter; 3-15/16 To 4-15/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
衬套孔径范围
3-15/16 To 4-15/16 英寸 | 100.013 To 125.413 毫米
内圈长
3.75英寸 | 95.25毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
轮
30英寸 | 762毫米
端面宽
38英寸 | 965.2毫米