https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-WNG-CRWN-MDTY-HE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJobE55OHhNRGN4TnpZMk1qSXhOakl5TWk5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZWMDVIWDBOU1YwNWZUVVJVV1Y5SVJWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzNjUyYWJmMGQzMWUyNjA3YmJjYzYwNzcwNTkwNzNjZDMxOWI1M2E1N2VjNjQyODUxNWExMjYzMzg1YmY1NzVl
DODGE
DODGE
30X54 CR WI HE50 MD
DODGE DODGE
描述
DODGE 30X54 CR WI HE50 MD
Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 54" Face Width; Bushed Mount; HE50 Bushing; Mine Duty Class; 30" Pulley Diameter; 2-15/16 To 5" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
制造商部件号
30X54 CR WI HE50 MD
BDI部件号
19380041
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/30X54-CR-WI-HE50-MD/p/19380041
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475695171
重量 / Kilogram
602.458
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Wing
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
HE50
等级
Mine Duty
键槽数量
1
其它特点
Double HE Bushing | Flange Mount Bushing System
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
224937
详细描述
Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 54" Face Width; Bushed Mount; HE50 Bushing; Mine Duty Class; 30" Pulley Diameter; 2-15/16 To 5" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
54英寸 | 1371.6毫米
衬套孔径范围
2-15/16 To 5 英寸 | 74.613 To 127 毫米
内圈长
3.7英寸 | 93.98毫米
轮
30英寸 | 762毫米