https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-WNG-CRWN-MDTY-HE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJobE55OHhNRGN4TnpZMk1qSXhOakl5TWk5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZWMDVIWDBOU1YwNWZUVVJVV1Y5SVJWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzNjUyYWJmMGQzMWUyNjA3YmJjYzYwNzcwNTkwNzNjZDMxOWI1M2E1N2VjNjQyODUxNWExMjYzMzg1YmY1NzVl
DODGE
DODGE
30X63 CR WI HE45 MD
DODGE DODGE
描述
DODGE 30X63 CR WI HE45 MD
Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 63" Face Width; Bushed Mount; HE45 Bushing; Mine Duty Class; 30" Pulley Diameter; 1-15/16 To 4-1/2" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
制造商部件号
30X63 CR WI HE45 MD
BDI部件号
19379955
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/30X63-CR-WI-HE45-MD/p/19379955
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475695690
重量 / Kilogram
704.154
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Wing
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
HE45
等级
Mine Duty
键槽数量
1
其它特点
Double HE Bushing | Flange Mount Bushing System
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
224946
详细描述
Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 63" Face Width; Bushed Mount; HE45 Bushing; Mine Duty Class; 30" Pulley Diameter; 1-15/16 To 4-1/2" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
内圈长
3.2英寸 | 81.28毫米
衬套孔径范围
1-15/16 To 4-1/2 英寸 | 49.213 To 114.3 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
轮
30英寸 | 762毫米
端面宽
63英寸 | 1600.2毫米