https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-CRWN-HDTY-HE-HRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJnNU5pOHhNRGN4TnpZMk9EUTNORGt4TUM5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZTRVJVV1Y5SVJWOUlVa0pmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDM0MmNiMmZkN2Y0ZWYwNTU2MTg3MjU0MWQ2NjkwMGQ3ZWE0MTg0OTQyZjI3NjI1MzJhZDlhN2RhZjQxYjQzNmY
DODGE
DODGE
36X51 CR DR HE60 1/2 HBG LAG
DODGE DODGE
描述
DODGE 36X51 CR DR HE60 1/2 HBG LAG
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 51" Face Width; Bushed Mount; HE60 Bushing; Heavy Duty Class; 36" Pulley Diameter; 3-15/16 To 6" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
制造商部件号
36X51 CR DR HE60 1/2 HBG LAG
BDI部件号
19378353
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/36X51-CR-DR-HE60-1-2-HBG-LAG/p/19378353
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476663360
重量 / Kilogram
447.644
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
HE60
等级
Heavy Duty
键槽数量
1
其它特点
Double HE Bushing | CEMA Specification | Flange Mount Bushing System | With 1/2 Inch Herringbone Lagging
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
201986
详细描述
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 51" Face Width; Bushed Mount; HE60 Bushing; Heavy Duty Class; 36" Pulley Diameter; 3-15/16 To 6" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
3-15/16 To 6 英寸 | 100.013 To 152.4 毫米
端面宽
51英寸 | 1295.4毫米
内圈长
3.95英寸 | 100.33毫米
轮
36英寸 | 914.4毫米