https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-ST-MDTYX-XT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJneU9DOHhNRGN4TnpZMk5UTXlPVEU0TWk5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDFOVVgwMUVWRmxZWDFoVVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZGM4OWVlY2JiMzM4OGY4NWExNTM2MzlmZDVkMTIzN2MwZjdiZTU1MTIxNDllNGY1NTEyMDhkYzkwYTMxN2U2MA
DODGE
DODGE
36X57 ST DR XT60 MDX
DODGE DODGE
描述
DODGE 36X57 ST DR XT60 MDX
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 57" Face Width; Bushed Mount; XT60 Bushing; Mine Duty Extra Class; 36" Pulley Diameter; 5-7/16 To 6" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
制造商部件号
36X57 ST DR XT60 MDX
BDI部件号
20504627
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/36X57-ST-DR-XT60-MDX/p/20504627
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476840419
重量 / Kilogram
2058.854
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Straight Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
XT60
等级
Mine Duty Extra
键槽数量
1
其它特点
XT Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
234111
详细描述
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 57" Face Width; Bushed Mount; XT60 Bushing; Mine Duty Extra Class; 36" Pulley Diameter; 5-7/16 To 6" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
衬套孔径范围
5-7/16 To 6 英寸 | 138.113 To 152.4 毫米
轮
36英寸 | 914.4毫米
内圈长
4.125英寸 | 104.775毫米
端面宽
57英寸 | 1447.8毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米