https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-ST-HDTY-XT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF4TDJnNVpDOHhNRGN4TnpZMk5qWTNNalkzTUM5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDFOVVgwaEVWRmxmV0ZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2OTBmM2M2YmYzN2RkZjQzODdhNWE3MDk3N2YzMjA4MTRhYmY0MzFkOWE2OTEwNzI3ODcxN2YwMmRiNzM1ZTlh
DODGE
DODGE
6X44 ST DR XT25
DODGE DODGE
描述
DODGE 6X44 ST DR XT25
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 44" Face Width; Bushed Mount; XT25 Bushing; Heavy Duty Class; 6" Pulley Diameter; 1 To 2-7/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
制造商部件号
6X44 ST DR XT25
BDI部件号
20501707
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/6X44-ST-DR-XT25/p/20501707
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476824242
重量 / Kilogram
18.597
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Straight Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
XT25
等级
Heavy Duty
键槽数量
1
其它特点
XT Bushing | CEMA Specification
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
232490
详细描述
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 44" Face Width; Bushed Mount; XT25 Bushing; Heavy Duty Class; 6" Pulley Diameter; 1 To 2-7/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
端面宽
44英寸 | 1117.6毫米
衬套孔径范围
1 To 2-7/16 英寸 | 25.4 To 61.913 毫米
轮
6英寸 | 152.4毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
内圈长
1.875英寸 | 47.625毫米