https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-WNG-ST-HDTY-HE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM5MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcxTDJnellTOHhNRGN4TnpZMk9UQXpNVGsyTmk5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZWMDVIWDFOVVgwaEVWRmxmU0VWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkYzVjYmMwMmM5MzUyN2FhNmZjYzMxZjA3OTdlM2E2YTE1MjBjZGVlNGQ0MmFkMWE1NWM4MDk4MzAzNGNiNjc5
DODGE
DODGE
8X22 ST WI HE25
DODGE DODGE
描述
DODGE 8X22 ST WI HE25
Conveyor Pulley; Wing; Straight Face; 22" Face Width; Bushed Mount; HE25 Bushing; Heavy Duty Class; 8" Pulley Diameter; 1 To 2-1/2" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
制造商部件号
8X22 ST WI HE25
BDI部件号
268995
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/8X22-ST-WI-HE25/p/268995
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476342081
重量 / Kilogram
27.216
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Wing
端面形式
Straight Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
HE25
等级
Heavy Duty
键槽数量
1
其它特点
Double HE Bushing | CEMA Specification | Flange Mount Bushing System
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
详细描述
Conveyor Pulley; Wing; Straight Face; 22" Face Width; Bushed Mount; HE25 Bushing; Heavy Duty Class; 8" Pulley Diameter; 1 To 2-1/2" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
衬套孔径范围
1 To 2-1/2 英寸 | 25.4 To 63.5 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
轮
8英寸 | 203.2毫米
端面宽
22英寸 | 558.8毫米
内圈长
1.8英寸 | 45.72毫米