https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-WNG-CRWN-HDTY-HE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODEyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTXhMMmhoT1M4eE1EYzNNREV4TWpFMU1UVTRNaTlKVGtSRVQwUlFURmxZV0ZoZlYwNUhYME5TVjA1ZlNFUlVXVjlJUlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDE1NzgwNWFmY2QxZDcxYWJjN2Q3ZDZhZTg2ZTRkNDM5YTY5YjZkZmQ4OWYyNDQxMWVhMWY5N2YxMmNiZjg5MDU
DODGE
DODGE
8X36 CR WI HE25
DODGE DODGE
描述
DODGE 8X36 CR WI HE25
Pulley; Wing; Crowned Face; 36" Face Width; Bushed Mount; HE25 Bushing; Heavy Duty Class; 8" Pulley Diameter; 1 To 2-1/2" Bushing Bore Range; 1.8" Length Thru Bore; 1 Keyseats
制造商部件号
8X36 CR WI HE25
BDI部件号
266050
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/8X36-CR-WI-HE25/p/266050
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475631360
重量 / Kilogram
41.31
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Conveyor Pulley
产品类型
Wing
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
HE25
等级
Heavy Duty
键槽数量
1
其它特点
Double HE Bushing | CEMA Specification | Flange Mount Bushing System
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
8X36 CR WI HE25
制造商内部编号
206158
重量/磅
91
详细描述
Pulley; Wing; Crowned Face; 36" Face Width; Bushed Mount; HE25 Bushing; Heavy Duty Class; 8" Pulley Diameter; 1 To 2-1/2" Bushing Bore Range; 1.8" Length Thru Bore; 1 Keyseats
轮
8英寸 | 203.2毫米
内圈长
1.8英寸 | 45.72毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
36英寸 | 914.4毫米
衬套孔径范围
1 To 2-1/2 英寸 | 25.4 To 63.5 毫米