

MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
CMD24044H70
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR CMD24044H70
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 44" Face Width; Bushed Mount; M-HE70 Bushing; Mine Duty; 24" Pulley Diameter; 4-7/16 To 7" Bushing Bore Range; 4.45" Length Thru Bore; 1 Keyseats
制造商部件号
CMD24044H70
BDI部件号
17796179
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/CMD24044H70/p/17796179
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950599656
重量 / Kilogram
376.366
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
M-HE70
等级
Mine Duty
键槽数量
1
其它特点
Steel Material
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
重量/磅
845
详细描述
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 44" Face Width; Bushed Mount; M-HE70 Bushing; Mine Duty; 24" Pulley Diameter; 4-7/16 To 7" Bushing Bore Range; 4.45" Length Thru Bore; 1 Keyseats
轮
24英寸 | 609.6毫米
衬套孔径范围
4-7/16 To 7 英寸 | 112.725 To 177.8 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
44英寸 | 1117.6毫米
内圈长
4.45英寸 | 113.03毫米