https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GPLYXXX-DRM-CRWN-EDTY-MXT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3NTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJnMFpTOHhNRE0zTXpneU5URTJOek01TUM5SlRrUk5MVWRRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZSVVJVV1Y5TldGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Njg2MGYxZWQxYjRiOWQ5NzA3NjU3Mjk1MmI5NDAxYzU5Nzg1NjRjYzM1MTcxOWVlOTQ0NDkzMTllNjViYWI1Nw
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
CMES1632X25
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR CMES1632X25
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 32" Face Width; Bushed Mount; MXT25 Bushing; Elite Duty; 16" Pulley Diameter; 1 To 2-7/16" Bushing Bore Range; 1-7/8" Length Thru Bore; 1 Keyseats
制造商部件号
CMES1632X25
BDI部件号
22928421
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/CMES1632X25/p/22928421
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950960838
重量 / Kilogram
83.937
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
MXT25
等级
Elite Duty
键槽数量
1
其它特点
Profile End Disc | Steel Material
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
重量/磅
185
详细描述
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 32" Face Width; Bushed Mount; MXT25 Bushing; Elite Duty; 16" Pulley Diameter; 1 To 2-7/16" Bushing Bore Range; 1-7/8" Length Thru Bore; 1 Keyseats
端面宽
32英寸 | 812.8毫米
轮
16英寸 | 406.4毫米
衬套孔径范围
1 To 2-7/16 英寸 | 25.4 To 61.925 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
内圈长
1.875英寸 | 47.625毫米