https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GPLYXXX-DRM-CRWN-EDTY-MXT-PLAG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJobE5DOHhNREk1TnpnMk9URXpPVGs1T0M5SlRrUk5MVWRRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZSVVJVV1Y5TldGUmZVRXhCUjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDYxNjA1MGRiMzBkNDVjNTAxNjljMTJhOGI2YTAxNmY3NjNhZjQ2M2M4Nzc2YjNiZDIwNGM1MTU0NzJhOTlmNGM
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
CMES3044X60L4
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR CMES3044X60L4
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 44" Face Width; Bushed Mount; MXT60 Bushing; Elite Duty; 30" Pulley Diameter; 4-15/16 To 6" Bushing Bore Range; 4-1/8" Length Thru Bore; 1 Keyseats
制造商部件号
CMES3044X60L4
BDI部件号
22933381
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/CMES3044X60L4/p/22933381
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950946047
重量 / Kilogram
405.66
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
MXT60
等级
Elite Duty
键槽数量
1
其它特点
0.5 Inch Plain Lagging Thickness | Profile End Disc | Steel Material
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
重量/磅
894
详细描述
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 44" Face Width; Bushed Mount; MXT60 Bushing; Elite Duty; 30" Pulley Diameter; 4-15/16 To 6" Bushing Bore Range; 4-1/8" Length Thru Bore; 1 Keyseats
端面宽
44英寸 | 1117.6毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
内圈长
4.125英寸 | 104.775毫米
轮
30英寸 | 762毫米
衬套孔径范围
4-15/16 To 6 英寸 | 125.425 To 152.4 毫米