

MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
CMW18046H50
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR CMW18046H50
Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 46" Face Width; Bushed Mount; M-HE50 Bushing; Mine Duty; 18" Pulley Diameter; 2-15/16 To 5" Bushing Bore Range; 4-1/2" Length Thru Bore; 1 Keyseats
制造商部件号
CMW18046H50
BDI部件号
17797176
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/CMW18046H50/p/17797176
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950665740
重量 / Kilogram
217.012
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Wing
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
M-HE50
等级
Mine Duty
键槽数量
1
其它特点
Steel Material
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
重量/磅
478
详细描述
Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 46" Face Width; Bushed Mount; M-HE50 Bushing; Mine Duty; 18" Pulley Diameter; 2-15/16 To 5" Bushing Bore Range; 4-1/2" Length Thru Bore; 1 Keyseats
孔径
0 英寸 | 0 毫米
内圈长
4.5英寸 | 114.3毫米
衬套孔径范围
2-15/16 To 5 英寸 | 74.625 To 127 毫米
轮
18英寸 | 457.2毫米
端面宽
46英寸 | 1168.4毫米