https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GPLYXXX-WNG-CRWN-MDTY-MHE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJnME55OHhNREk1TnpnM01EYzBOVFl6TUM5SlRrUk5MVWRRVEZsWVdGaGZWMDVIWDBOU1YwNWZUVVJVV1Y5TlNFVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDQzMTgxYjY2YTBmYjk1Y2QxOGY4ZWNiNWM3ZWM3MzRmMzkxYTI3MWNmMTM2ZGRiY2I5OGNmNzE2MDRmMmNmNg
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
CMW24044H30
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR CMW24044H30
Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 44" Face Width; Bushed Mount; M-HE30 Bushing; Mine Duty; 24" Pulley Diameter; 1-3/8 To 3" Bushing Bore Range; 2-3/4" Length Thru Bore; 1 Keyseats
制造商部件号
CMW24044H30
BDI部件号
17797272
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/CMW24044H30/p/17797272
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950663845
重量 / Kilogram
385.9
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Wing
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
M-HE30
等级
Mine Duty
键槽数量
1
其它特点
Steel Material
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
重量/磅
850
详细描述
Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 44" Face Width; Bushed Mount; M-HE30 Bushing; Mine Duty; 24" Pulley Diameter; 1-3/8 To 3" Bushing Bore Range; 2-3/4" Length Thru Bore; 1 Keyseats
端面宽
44英寸 | 1117.6毫米
轮
24英寸 | 609.6毫米
衬套孔径范围
1-3/8 To 3 英寸 | 34.925 To 76.2 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
内圈长
2.75英寸 | 69.85毫米