https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GPLYXXX-DRM-CRWN-QDTY-MXT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k0TDJnNU9TOHhNREk1TnpnM01UQTNNek14TUM5SlRrUk5MVWRRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZVVVJVV1Y5TldGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzJjN2U3ZDdmMjYwNWI2MTM5YmEwNTQ1MzliMTJhZTRlYzM5Mjg2ZGY4NTViOWMwYzk5Nzg2YTk2ODlkMDViMg
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
CQD16032X40
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR CQD16032X40
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 32" Face Width; Bushed Mount; MXT40 Bushing; Quarry Duty; 16" Pulley Diameter; 2-3/16 To 3-15/16" Bushing Bore Range; 2-13/16" Length Thru Bore; 1 Keyseats
制造商部件号
CQD16032X40
BDI部件号
17797608
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/CQD16032X40/p/17797608
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950562926
重量 / Kilogram
171.612
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
MXT40
等级
Quarry Duty
键槽数量
1
其它特点
Steel Material
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
重量/磅
378
详细描述
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 32" Face Width; Bushed Mount; MXT40 Bushing; Quarry Duty; 16" Pulley Diameter; 2-3/16 To 3-15/16" Bushing Bore Range; 2-13/16" Length Thru Bore; 1 Keyseats
轮
16英寸 | 406.4毫米
端面宽
32英寸 | 812.8毫米
衬套孔径范围
2-3/16 To 3-15/16 英寸 | 55.575 To 100.025 毫米
内圈长
2.813英寸 | 71.45毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米