https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GPLYXXX-DRM-CRWN-QDTY-MXT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k0TDJnNU9TOHhNREk1TnpnM01UQTNNek14TUM5SlRrUk5MVWRRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZVVVJVV1Y5TldGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzJjN2U3ZDdmMjYwNWI2MTM5YmEwNTQ1MzliMTJhZTRlYzM5Mjg2ZGY4NTViOWMwYzk5Nzg2YTk2ODlkMDViMg
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
CQD24026X35
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR CQD24026X35
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 26" Face Width; Bushed Mount; MXT35 Bushing; Quarry Duty; 24" Pulley Diameter; 1-15/16 To 2-15/16" Bushing Bore Range; 2-15/32" Length Thru Bore; 1 Keyseats
制造商部件号
CQD24026X35
BDI部件号
17797459
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/CQD24026X35/p/17797459
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950562469
重量 / Kilogram
254.694
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
MXT35
等级
Quarry Duty
键槽数量
1
其它特点
Steel Material
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
重量/磅
561
详细描述
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 26" Face Width; Bushed Mount; MXT35 Bushing; Quarry Duty; 24" Pulley Diameter; 1-15/16 To 2-15/16" Bushing Bore Range; 2-15/32" Length Thru Bore; 1 Keyseats
内圈长
2.469英寸 | 62.713毫米
衬套孔径范围
1-15/16 To 2-15/16 英寸 | 49.225 To 74.625 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
26英寸 | 660.4毫米
轮
24英寸 | 609.6毫米