![CQW18051X50](/medias/INDM-GPLYXXX-WNG-CRWN-QDTY-MXT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJoaU55OHhNREk1TnpnM01Ua3lOVEkzT0M5SlRrUk5MVWRRVEZsWVdGaGZWMDVIWDBOU1YwNWZVVVJVV1Y5TldGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTQwNGFhOThkYzAxZDUwMmQ5NDNhM2JjNjFjMjk0NWU4ZGFlMWQyYWFmNzgyYWRjNzM0ODJkNTgyODdkNGJhYw)
![CQW18051X50](/medias/INDM-GPLYXXX-WNG-CRWN-QDTY-MXT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJoaU55OHhNREk1TnpnM01Ua3lOVEkzT0M5SlRrUk5MVWRRVEZsWVdGaGZWMDVIWDBOU1YwNWZVVVJVV1Y5TldGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTQwNGFhOThkYzAxZDUwMmQ5NDNhM2JjNjFjMjk0NWU4ZGFlMWQyYWFmNzgyYWRjNzM0ODJkNTgyODdkNGJhYw)
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
CQW18051X50
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR CQW18051X50
Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 51" Face Width; Bushed Mount; MXT50 Bushing; Quarry Duty; 18" Pulley Diameter; 3-7/16 To 5" Bushing Bore Range; 3-3/4" Length Thru Bore; 1 Keyseats
制造商部件号
CQW18051X50
BDI部件号
17797757
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/CQW18051X50/p/17797757
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950478975
重量 / Kilogram
375.912
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Wing
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
MXT50
等级
Quarry Duty
键槽数量
1
其它特点
Steel Material
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
重量/磅
705
详细描述
Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 51" Face Width; Bushed Mount; MXT50 Bushing; Quarry Duty; 18" Pulley Diameter; 3-7/16 To 5" Bushing Bore Range; 3-3/4" Length Thru Bore; 1 Keyseats
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
3-7/16 To 5 英寸 | 87.325 To 127 毫米
端面宽
51英寸 | 1295.4毫米
内圈长
3.75英寸 | 95.25毫米
轮
18英寸 | 457.2毫米