https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GPLYXXX-WNG-CRWN-SDTY-CF-MXT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQyNTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJobU5pOHhNREk1TnpnM01qSXlNREU1TUM5SlRrUk5MVWRRVEZsWVdGaGZWMDVIWDBOU1YwNWZVMFJVV1Y5RFJsOU5XRlJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDFhY2Y2MjFjYmI0ZDQzNzhjNjdhYTA3ZTExOGJiZjRhYTkzNDE3NmVlNDgzMzFhYzA1MGZkZTI4ZTVhMGQzNzg
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
CSCF30013X20
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR CSCF30013X20
Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 13" Face Width; Bushed Mount; MXT20 Bushing; Standard Duty; 30" Pulley Diameter; 3/4 To 2" Bushing Bore Range; 1-13/32" Length Thru Bore; 1 Keyseats
制造商部件号
CSCF30013X20
BDI部件号
24709726
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/CSCF30013X20/p/24709726
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
165.15
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Wing
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
MXT20
等级
Standard Duty
键槽数量
1
其它特点
Clean Flight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
详细描述
Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 13" Face Width; Bushed Mount; MXT20 Bushing; Standard Duty; 30" Pulley Diameter; 3/4 To 2" Bushing Bore Range; 1-13/32" Length Thru Bore; 1 Keyseats
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
13英寸 | 330.2毫米
衬套孔径范围
3/4 To 2 英寸 | 19.05 To 50.8 毫米
轮
30英寸 | 762毫米
内圈长
1.406英寸 | 35.712毫米