https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GPLYXXX-DRM-CRWN-SDTY-MXT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzA1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmhsT0M4eE1ESTVOemczTWpZeE16UXdOaTlKVGtSTkxVZFFURmxZV0ZoZlJGSk5YME5TVjA1ZlUwUlVXVjlOV0ZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0ODYyYzVlOGZlOTEzOGNkODEyMmJjYjAzYjhjNzVkZWI3Y2U4ZmYzNDE2NGFhNDAxZThjMDNmMzU1OWRjYTMy
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
CSD08024X20 MTO COMPLETE
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR CSD08024X20 MTO COMPLETE
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 24" Face Width; Bushed Mount; MXT20 Bushing; Standard Duty; 8" Pulley Diameter; 3/4 To 2" Bushing Bore Range; 1-13/32" Length Thru Bore; 1 Keyseats
制造商部件号
CSD08024X20 MTO COMPLETE
BDI部件号
22498718
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/CSD08024X20-MTO-COMPLETE/p/22498718
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
MXT20
等级
Standard Duty
键槽数量
1
其它特点
Steel Material
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
详细描述
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 24" Face Width; Bushed Mount; MXT20 Bushing; Standard Duty; 8" Pulley Diameter; 3/4 To 2" Bushing Bore Range; 1-13/32" Length Thru Bore; 1 Keyseats
轮
8英寸 | 203.2毫米
端面宽
24英寸 | 609.6毫米
内圈长
1.406英寸 | 35.712毫米
衬套孔径范围
3/4 To 2 英寸 | 19.05 To 50.8 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米