https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25165918-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJneFl5OHhNREk1TlRNMU1qZzROVEkzT0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TmpVNU1UaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzJiMjQ3ZTk4YzUxNzM3YmRhOTFjYzFhY2ZiOGU0ZDZiNmM3ODVhM2JmNzQ2YzZkOTFiZWViMmUzOTQyYTkwNg
VAN GORP CORP.
VAN GORP CORP.
D6C35XT20
VAN GORP CORP. VAN GORP CORP.
描述
VAN GORP CORP. D6C35XT20
Conveyor Pulley; 6" Diameter; 35" Crowned Face; Drum Type; XT20 Bushing
制造商部件号
D6C35XT20
BDI部件号
25165918
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/D6C35XT20/p/25165918
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00134
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
产品明细
Conveyor Pulley
产品规格
6" Diameter; 35" Crowned Face; Drum Type; XT20 Bushing
详细描述
Conveyor Pulley; 6" Diameter; 35" Crowned Face; Drum Type; XT20 Bushing