PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
MDD1246F;12X46 CF MINE DUTY DRUM W/F
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY MDD1246F;12X46 CF MINE DUTY DRUM W/F
Pulley; Drum; Crowned Face; 46" Face Width; Bushed Mount; F Bushing; Mine Duty Class; 12" Pulley Diameter; 1-13/16 To 4" Bushing Bore Range; 3-3/4" Length Thru Bore; 1 Keyseats
制造商部件号
MDD1246F;12X46 CF MINE DUTY DRUM W/F
BDI部件号
23169973
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/MDD1246F;12X46-CF-MINE-DUTY-DRUM-W-F/p/23169973
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
112.94
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
F
等级
Mine Duty
键槽数量
1
其它特点
QD Bushing | Bore Size 3-13/16 to 4 Has No Keyway
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
MDD1246F
详细描述
Pulley; Drum; Crowned Face; 46" Face Width; Bushed Mount; F Bushing; Mine Duty Class; 12" Pulley Diameter; 1-13/16 To 4" Bushing Bore Range; 3-3/4" Length Thru Bore; 1 Keyseats
端面宽
46英寸 | 1168.4毫米
轮
12英寸 | 304.8毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
内圈长
3.75英寸 | 95.25毫米
衬套孔径范围
1-13/16 To 4 英寸 | 46.038 To 101.6 毫米