PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
MDD1251K35;12X51 CF MINE DUTY DRUM W/K35
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY MDD1251K35;12X51 CF MINE DUTY DRUM W/K35
Pulley; Drum; Crowned Face; 51" Face Width; Bushed Mount; 3535 Bushing; Mine Duty Class; 12" Pulley Diameter; 1-3/16 To 3-15/16" Bushing Bore Range; 3-1/2" Length Thru Bore; 1 Keyseats
制造商部件号
MDD1251K35;12X51 CF MINE DUTY DRUM W/K35
BDI部件号
23169996
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/MDD1251K35;12X51-CF-MINE-DUTY-DRUM-W-K35/p/23169996
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
122.92
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
3535
等级
Mine Duty
键槽数量
1
其它特点
Taper Lock Weld on Hub K35
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
MDD1251K35
详细描述
Pulley; Drum; Crowned Face; 51" Face Width; Bushed Mount; 3535 Bushing; Mine Duty Class; 12" Pulley Diameter; 1-3/16 To 3-15/16" Bushing Bore Range; 3-1/2" Length Thru Bore; 1 Keyseats
轮
12英寸 | 304.8毫米
内圈长
3.5英寸 | 88.9毫米
衬套孔径范围
1-3/16 To 3-15/16 英寸 | 30.163 To 100.013 毫米
端面宽
51英寸 | 1295.4毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米