PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
MDD3054K50;30X54 CF MINE DUTY DRUM W/K50
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY MDD3054K50;30X54 CF MINE DUTY DRUM W/K50
Pulley; Drum; Crowned Face; 54" Face Width; Bushed Mount; 5050 Bushing; Mine Duty Class; 30" Pulley Diameter; 2-7/16 To 5" Bushing Bore Range; 5" Length Thru Bore; 1 Keyseats
制造商部件号
MDD3054K50;30X54 CF MINE DUTY DRUM W/K50
BDI部件号
23140492
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/MDD3054K50;30X54-CF-MINE-DUTY-DRUM-W-K50/p/23140492
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
595.113
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
5050
等级
Mine Duty
键槽数量
1
其它特点
Taper Lock Weld on Hub K50
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
MDD3054K50
详细描述
Pulley; Drum; Crowned Face; 54" Face Width; Bushed Mount; 5050 Bushing; Mine Duty Class; 30" Pulley Diameter; 2-7/16 To 5" Bushing Bore Range; 5" Length Thru Bore; 1 Keyseats
衬套孔径范围
2-7/16 To 5 英寸 | 61.913 To 127 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
内圈长
5英寸 | 127毫米
轮
30英寸 | 762毫米
端面宽
54英寸 | 1371.6毫米