PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
MDD4260K45;42X60 CF MINE DUTY DRUM W/K45
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY MDD4260K45;42X60 CF MINE DUTY DRUM W/K45
Pulley; Drum; Crowned Face; 60" Face Width; Bushed Mount; 4545 Bushing; Mine Duty Class; 42" Pulley Diameter; 1-15/16 To 4-15/16" Bushing Bore Range; 4-1/2" Length Thru Bore; 1 Keyseats
制造商部件号
MDD4260K45;42X60 CF MINE DUTY DRUM W/K45
BDI部件号
23137402
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/MDD4260K45;42X60-CF-MINE-DUTY-DRUM-W-K45/p/23137402
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1034.643
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
4545
等级
Mine Duty
键槽数量
1
其它特点
Taper Lock Weld on Hub K45
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
MDD4260K45
详细描述
Pulley; Drum; Crowned Face; 60" Face Width; Bushed Mount; 4545 Bushing; Mine Duty Class; 42" Pulley Diameter; 1-15/16 To 4-15/16" Bushing Bore Range; 4-1/2" Length Thru Bore; 1 Keyseats
衬套孔径范围
1-15/16 To 4-15/16 英寸 | 49.213 To 125.413 毫米
轮
42英寸 | 1066.8毫米
端面宽
60英寸 | 1524毫米
内圈长
4.5英寸 | 114.3毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米