https://www.bdiexpress.com/medias/INDPRPPLYXXX-DRM-CRWN-HDTY-XT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJobU1pODVPRE0wTkRrNU56QXlPREUwTDBsT1JGQlNVRkJNV1ZoWVdGOUVVazFmUTFKWFRsOUlSRlJaWDFoVVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NmRiZGVhMWMxNDYxNTQ4ZWFiMmNlM2RmMGI3MTQ1MDdlZjNhYzBkNjliNGQwYjlmYTNlYTAxZWE5ZDk3OWM0Mg
PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
XPD1436PXT35;14X36CF DRUM PULLEY W/PXT35
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY XPD1436PXT35;14X36CF DRUM PULLEY W/PXT35
Pulley; Drum; Crowned Face; 36" Face Width; Bushed Mount; XT35 Bushing; Heavy Duty Class; 14" Pulley Diameter; 1-15/16 To 3-1/2" Bushing Bore Range; 2-1/2" Length Thru Bore; 1 Keyseats
制造商部件号
XPD1436PXT35;14X36CF DRUM PULLEY W/PXT35
BDI部件号
23156768
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/XPD1436PXT35;14X36CF-DRUM-PULLEY-W-PXT35/p/23156768
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
63.956
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
XT35
等级
Heavy Duty
键槽数量
1
其它特点
XT Tapered Bore Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
XPD1436PXT35
详细描述
Pulley; Drum; Crowned Face; 36" Face Width; Bushed Mount; XT35 Bushing; Heavy Duty Class; 14" Pulley Diameter; 1-15/16 To 3-1/2" Bushing Bore Range; 2-1/2" Length Thru Bore; 1 Keyseats
内圈长
2.5英寸 | 63.5毫米
轮
14英寸 | 355.6毫米
端面宽
36英寸 | 914.4毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1-15/16 To 3-1/2 英寸 | 49.213 To 88.9 毫米