PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
XPD1616SF;16X16 CF DRUM PULLEY W/SF
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY XPD1616SF;16X16 CF DRUM PULLEY W/SF
Pulley; Drum; Crowned Face; 16" Face Width; Bushed Mount; SF Bushing; Heavy Duty Class; 16" Pulley Diameter; 15/16 To 2-15/16" Bushing Bore Range; 2-1/16" Length Thru Bore; 1 Keyseats
制造商部件号
XPD1616SF;16X16 CF DRUM PULLEY W/SF
BDI部件号
23151619
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/XPD1616SF;16X16-CF-DRUM-PULLEY-W-SF/p/23151619
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
35.38
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SF
等级
Heavy Duty
键槽数量
1
其它特点
QD Bushing | Bore Size 2-13/16 to 2-15/16 Has No Keyway
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
XPD1616SF
详细描述
Pulley; Drum; Crowned Face; 16" Face Width; Bushed Mount; SF Bushing; Heavy Duty Class; 16" Pulley Diameter; 15/16 To 2-15/16" Bushing Bore Range; 2-1/16" Length Thru Bore; 1 Keyseats
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
15/16 To 2-15/16 英寸 | 23.813 To 74.613 毫米
端面宽
16英寸 | 406.4毫米
内圈长
2.063英寸 | 52.4毫米
轮
16英寸 | 406.4毫米