对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

XPD1624E;16X24 CF DRUM PULLEY W/E https://www.bdiexpress.com/medias/INDPRPPLYXXX-DRM-CRWN-HDTY-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJnek5TODVOamMyTWpNek1qUTBOekF5TG1wd1p3fDc0MjdiM2QzNDc4YTljYzAwMjYyZjg3NTUwNWQ0YzlkMzM2NmQ5ZjY2YWRlN2E2MTBiZTUyMThlMDQ2YWJiZTI
23155080 输送带轮 

PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY

XPD1624E;16X24 CF DRUM PULLEY W/E

描述

PRECISION PULLEY XPD1624E;16X24 CF DRUM PULLEY W/E

Pulley; Drum; Crowned Face; 24" Face Width; Bushed Mount; E Bushing; Heavy Duty Class; 16" Pulley Diameter; 1-5/16 To 3-1/2" Bushing Bore Range; 2-3/4" Length Thru Bore; 1 Keyseats

制造商部件号

XPD1624E;16X24 CF DRUM PULLEY W/E

BDI部件号
23155080

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PRECISION PULLEY
最低订购量
重量 / Kilogram
47.63
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
E
等级
Heavy Duty
键槽数量
1
其它特点
QD Bushing | Bore Size 3-5/16 to 3-1/2 Has No Keyway
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
XPD1624E
详细描述
Pulley; Drum; Crowned Face; 24" Face Width; Bushed Mount; E Bushing; Heavy Duty Class; 16" Pulley Diameter; 1-5/16 To 3-1/2" Bushing Bore Range; 2-3/4" Length Thru Bore; 1 Keyseats
衬套孔径范围
1-5/16 To 3-1/2 英寸 | 33.338 To 88.9 毫米
端面宽
24英寸 | 609.6毫米
16英寸 | 406.4毫米
内圈长
2.75英寸 | 69.85毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新