PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
XPD1860K25;18X60 CF DRUM PULLEY W/K25
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY XPD1860K25;18X60 CF DRUM PULLEY W/K25
Pulley; Drum; Crowned Face; 60" Face Width; Bushed Mount; 2517 Bushing; Heavy Duty Class; 18" Pulley Diameter; 1/2 To 2-11/16" Bushing Bore Range; 1-3/4" Length Thru Bore; 1 Keyseats
制造商部件号
XPD1860K25;18X60 CF DRUM PULLEY W/K25
BDI部件号
23160365
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/XPD1860K25;18X60-CF-DRUM-PULLEY-W-K25/p/23160365
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
115.212
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
2517
等级
Heavy Duty
键槽数量
1
其它特点
Taper Lock Weld on Hub K25
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
XPD1860K25
详细描述
Pulley; Drum; Crowned Face; 60" Face Width; Bushed Mount; 2517 Bushing; Heavy Duty Class; 18" Pulley Diameter; 1/2 To 2-11/16" Bushing Bore Range; 1-3/4" Length Thru Bore; 1 Keyseats
内圈长
1.75英寸 | 44.45毫米
端面宽
60英寸 | 1524毫米
轮
18英寸 | 457.2毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-11/16 英寸 | 12.7 To 68.263 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米