![XPD2012PXT25;20X12CF DRUM PULLEY W/PXT25](/medias/INDPRPPLYXXX-DRM-CRWN-HDTY-XT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJobU1pODVPRE0wTkRrNU56QXlPREUwTDBsT1JGQlNVRkJNV1ZoWVdGOUVVazFmUTFKWFRsOUlSRlJaWDFoVVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NmRiZGVhMWMxNDYxNTQ4ZWFiMmNlM2RmMGI3MTQ1MDdlZjNhYzBkNjliNGQwYjlmYTNlYTAxZWE5ZDk3OWM0Mg)
![XPD2012PXT25;20X12CF DRUM PULLEY W/PXT25](/medias/INDPRPPLYXXX-DRM-CRWN-HDTY-XT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJobU1pODVPRE0wTkRrNU56QXlPREUwTDBsT1JGQlNVRkJNV1ZoWVdGOUVVazFmUTFKWFRsOUlSRlJaWDFoVVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NmRiZGVhMWMxNDYxNTQ4ZWFiMmNlM2RmMGI3MTQ1MDdlZjNhYzBkNjliNGQwYjlmYTNlYTAxZWE5ZDk3OWM0Mg)
PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
XPD2012PXT25;20X12CF DRUM PULLEY W/PXT25
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY XPD2012PXT25;20X12CF DRUM PULLEY W/PXT25
Pulley; Drum; Crowned Face; 12" Face Width; Bushed Mount; XT25 Bushing; Heavy Duty Class; 20" Pulley Diameter; 1 To 2-1/2" Bushing Bore Range; 1-7/8" Length Thru Bore; 1 Keyseats
制造商部件号
XPD2012PXT25;20X12CF DRUM PULLEY W/PXT25
BDI部件号
23161313
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/XPD2012PXT25;20X12CF-DRUM-PULLEY-W-PXT25/p/23161313
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
45.359
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
XT25
等级
Heavy Duty
键槽数量
1
其它特点
XT Tapered Bore Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
XPD2012PXT25
详细描述
Pulley; Drum; Crowned Face; 12" Face Width; Bushed Mount; XT25 Bushing; Heavy Duty Class; 20" Pulley Diameter; 1 To 2-1/2" Bushing Bore Range; 1-7/8" Length Thru Bore; 1 Keyseats
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1 To 2-1/2 英寸 | 25.4 To 63.5 毫米
轮
20英寸 | 508毫米
内圈长
1.875英寸 | 47.625毫米
端面宽
12英寸 | 304.8毫米