PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
XPD2030JS;20X30 CF DRUM PULLEY W/JS
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY XPD2030JS;20X30 CF DRUM PULLEY W/JS
Pulley; Drum; Crowned Face; 30" Face Width; Bushed Mount; JS Bushing; Heavy Duty Class; 20" Pulley Diameter; 2-13/16 To 4-1/2" Bushing Bore Range; 3-3/8" Length Thru Bore; 1 Keyseats
制造商部件号
XPD2030JS;20X30 CF DRUM PULLEY W/JS
BDI部件号
23160617
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/XPD2030JS;20X30-CF-DRUM-PULLEY-W-JS/p/23160617
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
107.955
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
JS
等级
Heavy Duty
键槽数量
1
其它特点
QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
XPD2030JS
详细描述
Pulley; Drum; Crowned Face; 30" Face Width; Bushed Mount; JS Bushing; Heavy Duty Class; 20" Pulley Diameter; 2-13/16 To 4-1/2" Bushing Bore Range; 3-3/8" Length Thru Bore; 1 Keyseats
轮
20英寸 | 508毫米
内圈长
3.375英寸 | 85.725毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
30英寸 | 762毫米
衬套孔径范围
2-13/16 To 4-1/2 英寸 | 71.438 To 114.3 毫米