https://www.bdiexpress.com/medias/INDPRPPLYXXX-DRM-CRWN-HDTY-XT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJobU1pODVPRE0wTkRrNU56QXlPREUwTDBsT1JGQlNVRkJNV1ZoWVdGOUVVazFmUTFKWFRsOUlSRlJaWDFoVVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NmRiZGVhMWMxNDYxNTQ4ZWFiMmNlM2RmMGI3MTQ1MDdlZjNhYzBkNjliNGQwYjlmYTNlYTAxZWE5ZDk3OWM0Mg
PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
XPD4836PXT45;48X36CF DRUM PULLEY W/PXT45
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY XPD4836PXT45;48X36CF DRUM PULLEY W/PXT45
Pulley; Drum; Crowned Face; 36" Face Width; Bushed Mount; XT45 Bushing; Heavy Duty Class; 48" Pulley Diameter; 2-7/16 To 4-1/2" Bushing Bore Range; 3-5/16" Length Thru Bore; 1 Keyseats
制造商部件号
XPD4836PXT45;48X36CF DRUM PULLEY W/PXT45
BDI部件号
23163744
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/XPD4836PXT45;48X36CF-DRUM-PULLEY-W-PXT45/p/23163744
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
512.559
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
XT45
等级
Heavy Duty
键槽数量
1
其它特点
XT Tapered Bore Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
XPD4836PXT45
详细描述
Pulley; Drum; Crowned Face; 36" Face Width; Bushed Mount; XT45 Bushing; Heavy Duty Class; 48" Pulley Diameter; 2-7/16 To 4-1/2" Bushing Bore Range; 3-5/16" Length Thru Bore; 1 Keyseats
端面宽
36英寸 | 914.4毫米
轮
48英寸 | 1219.2毫米
内圈长
3.313英寸 | 84.15毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
2-7/16 To 4-1/2 英寸 | 61.913 To 114.3 毫米