PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
XPU1230PXT30;12X30CF DRUM PULLEY W/PXT30
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY XPU1230PXT30;12X30CF DRUM PULLEY W/PXT30
Pulley; Drum; Crowned Face; 30" Face Width; Bushed Mount; XT30 Bushing; Light Duty | Moderate Duty Class; 12" Pulley Diameter; 1-7/16 To 3" Bushing Bore Range; 2-1/16" Length Thru Bore; 1 Keyseats
制造商部件号
XPU1230PXT30;12X30CF DRUM PULLEY W/PXT30
BDI部件号
23153380
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/XPU1230PXT30;12X30CF-DRUM-PULLEY-W-PXT30/p/23153380
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
31.751
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
XT30
等级
Light Duty | Moderate Duty
键槽数量
1
其它特点
XT Tapered Bore Bushing | Package Handling
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
XPU1230PXT30
详细描述
Pulley; Drum; Crowned Face; 30" Face Width; Bushed Mount; XT30 Bushing; Light Duty | Moderate Duty Class; 12" Pulley Diameter; 1-7/16 To 3" Bushing Bore Range; 2-1/16" Length Thru Bore; 1 Keyseats
端面宽
30英寸 | 762毫米
轮
12英寸 | 304.8毫米
衬套孔径范围
1-7/16 To 3 英寸 | 36.513 To 76.2 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
内圈长
2.063英寸 | 52.4毫米