PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
C20E-60
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY C20E-60
Conveyor; 60" Belt Width; 20 Degree Troughing Angle; CEMA C; Trougher Equal; 69" Mounting Distance On Roller Axis; 9" Mounting Distance Across Roller Axis
制造商部件号
C20E-60
BDI部件号
23177663
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%A1%86%E6%9E%B6/C20E-60/p/23177663
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
21.999
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Frame
槽夹角
20 Degree
部件类型
Trougher Equal
CEMA等级
CEMA C
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Idler Frame
名称
Frame
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
C20E-60
重量/磅
46
详细描述
Conveyor; 60" Belt Width; 20 Degree Troughing Angle; CEMA C; Trougher Equal; 69" Mounting Distance On Roller Axis; 9" Mounting Distance Across Roller Axis
全长
71.5 英寸 | 1816.1 毫米
滚筒轴向安装间
69英寸 | 1752.6毫米
滚筒轴向安装间
9英寸 | 228.6毫米
总宽
10.938 英寸 | 277.825 毫米
带宽
60 英寸 | 1524 毫米